›

ACCESS.CONTR.XENIA-F L359

Cod. Rexel L199912
Cod. Produttore 99912
Cod. EAN 8033913349456

Informazioni principali

  • Descrizione: ACCESS.CONTR.XENIA-F L359
  • Serie: Xenia-F
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Compatibilità: Modello L359
  • Montaggio: Semplice e stabile
  • Uso: Installazioni professionali
  • Sicurezza: Elevati standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio di connessione elettrica specificamente progettato per il sistema Xenia-F, modello L359. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici sicuri e performanti, assicura un montaggio semplice e una connessione stabile. Adatto per installazioni elettriche professionali, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità.
ACCESS.CONTR.XENIA-F L359