›

ACCESS. CANNOC. X OPTUS/POUND 3/4

Cod. Rexel L199796
Cod. Produttore 99796
Cod. EAN 8033913271764

Informazioni principali

  • Descrizione: ACCESS. CANNOC. X OPTUS/POUND 3/4
  • Compatibilità: Cavi Optus e Pound 3/4
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Funzione: Gestione e protezione cavi
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: L199796
  • Affidabilità: Alta sicurezza funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio per canalizzazione progettato per l'installazione con cavi Optus e Pound di dimensioni 3/4. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per la gestione e protezione dei cavi, facilita il collegamento e l'organizzazione degli impianti elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità ottimali.
ACCESS. CANNOC. X OPTUS/POUND 3/4