›

ACCES.CONNETT.C/PRESSACAVO IP68

Cod. Rexel L184893
Cod. Produttore 84893
Cod. EAN 8020806912354

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP68
  • Tipo: Connettore con pressacavo
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Protezione: Polvere e acqua
  • Costruzione: Robusta e funzionale
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: L184893
  • Uso: Ambienti difficili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio connettore con pressacavo progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68 contro polvere e acqua. Realizzato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, assicura un collegamento stabile e duraturo anche in ambienti difficili. La costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per l’installazione in impianti elettrici che necessitano di protezione avanzata dagli agenti esterni.
ACCES.CONNETT.C/PRESSACAVO IP68