›

ACC. PULSANTE AUTOAPP.

Cod. Rexel TEXXZPB100
Cod. Produttore XXZPB100
Cod. EAN 3666916099100

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante modalità Teach
  • Connessione: connettori M12 maschio e femmina
  • Connettore maschio: 3 pin dritti
  • Connettore femmina: 5 pin dritti
  • Peso netto: 0,035 kg
  • Lunghezza cavo: 152 mm
  • Compatibilità: sensori XX518A3.AM12, XX7V1A1.AM12
  • Serie: Ultrasonic sensors XX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante della modalità Teach di Telemecanique Sensors è per sensori a ultrasuoni XX.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Ultrasonic sensors XX

ACC. PULSANTE AUTOAPP.
€ 65,96 x 1 pz.
(pz.)