Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
AKA0230003W
Cod. Produttore
A0230003W
Cod. EAN
8435633043230

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Accessorio coassiale
  • Finitura: Trimless senza bordi
  • Materiale: Durevole
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Compatibilità: Diversi cavi coassiali
  • Montaggio: Facile e efficiente
  • Design: Elegante e discreto
  • Serie: AKA0230003W
L'ACC. COAXIAL TRIMLESS W è un accessorio di alta qualità progettato per garantire un'installazione elegante e discreta di cablaggi coassiali. Realizzato con materiali durevoli, questo prodotto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione estetica per il passaggio dei cavi. La sua finitura senza bordi visibili consente di mantenere un aspetto pulito e professionale, ideale per installazioni in spazi residenziali o commerciali. La compatibilità con diversi tipi di cavi coassiali rende questo accessorio versatile e adatto a molteplici applicazioni. Con un design studiato per facilitare il montaggio e garantire la massima efficienza, l'ACC. COAXIAL TRIMLESS W è la scelta ideale per chi cerca soluzioni di cablaggio innovative e di alta qualità. Descrizione del produttore: L'ACC. COAXIAL TRIMLESS W è un accessorio di alta qualità progettato per garantire un'installazione elegante e discreta di cablaggi coassiali. Realizzato con materiali durevoli, questo prodotto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione estetica per il passaggio dei cavi. La sua finitura senza bordi visibili consente di mantenere un aspetto pulito e professionale, ideale per installazioni in spazi residenziali o commerciali. La compatibilità con diversi tipi di cavi coassiali rende questo accessorio versatile e adatto a molteplici applicazioni. Con un design studiato per facilitare il montaggio e garantire la massima efficienza, l'ACC. COAXIAL TRIMLESS W è la scelta ideale per chi cerca soluzioni di cablaggio innovative e di alta qualità.

Produttore

ACC. COAXIAL TRIMLESS W