›

ABEO 550 7 Pulsante Doppio Luminoso Trasparente Sicurezza Impianti Elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABEO 550 7
Cod. Produttore EO 550 7
Cod. EAN 7320500277898

Informazioni principali

  • Descrizione: MPD5-11C P. DOPPIO LUMINOSO TRASP
  • Tipo: Double Pushbutton
  • Illuminazione: Momentanea illuminata
  • Attuatore: Bianco/Nero
  • Indicatore: Chiaro
  • Materiale: Plastica nera
  • Installazione: Incasso/Incasso
  • Serie: MPD5

Descrizione del prodotto

Presa doppio polo luminoso trasparente ABEO 550 7, progettata per garantire sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e trasparenti, consente un facile controllo visivo dello stato di funzionamento grazie alla doppia segnalazione luminosa integrata. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, assicura un collegamento affidabile e duraturo, combinando praticità e design moderno. Descrizione del produttore: The MPD5-11C Double Pushbutton is: momentary illumiated - Flush/Flush - White/Black Actuator, Clear Indicator - Illuminated - Black Plastic - No contact block - No text This Double Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero/bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MPD5

ABEO 550 7 Pulsante Doppio Luminoso Trasparente Sicurezza Impianti Elettrici