› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C8-M12MS-PG9-SH

Cod. Rexel RR22260825
Cod. Produttore 22260825
Cod. EAN 4044774837970

Informazioni principali

  • Serie: AB-C8
  • Tipo connettore: M12MS
  • Pressacavo: PG9
  • Materiale: Premium
  • Applicazioni: elettriche
  • Durabilità: elevata
  • Design: innovativo
  • Classificazione: 040107

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il modello RR22260825, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo articolo garantisce durabilità e prestazioni eccellenti. Il design innovativo e le specifiche tecniche avanzate lo rendono ideale per professionisti e appassionati del settore. Con una classificazione merceologica di 040107, questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e efficienza, rappresentando una scelta intelligente per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

schermato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

Numero min. di cicli di innesto

100

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

AB-C8-M12MS-PG9-SH