› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C8-M12MS-10,0PUR

Cod. Rexel RR22260093
Cod. Produttore 22260093
Cod. EAN 4044776085539

Informazioni principali

  • Serie: AB-C8-M12MS-10,0PUR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Colore: vivace
  • Applicazioni: versatili
  • Efficienza: alta
  • Durata: affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il prodotto RR22260093, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il modello AB-C8-M12MS-10,0PUR offre prestazioni affidabili e durature. La sua colorazione vivace e la progettazione innovativa lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni. Ottimizza i tuoi progetti con questo componente versatile e di alta efficienza, perfetto per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C8-M12MS-10,0PUR