›

AB-C8-M12MA-10,0PUR

Cod. Rexel RR22260096
Cod. Produttore 22260096
Cod. EAN 4044776085508

Informazioni principali

  • Serie: AB-C8
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: alta resistenza
  • Lunghezza cavo: 10 metri
  • Connettore: M12 maschio
  • Materiale guaina: PUR resistente
  • Uso: impianti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico AB-C8-M12MA-10,0PUR di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre ottima protezione contro usura e agenti esterni, assicurando lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo cavo facilita l’installazione grazie al connettore M12 e alla lunghezza di 10 metri, garantendo flessibilità e praticità nell’uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C8-M12MA-10,0PUR