Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR22260602
Cod. Produttore
22260602
Cod. EAN
4044774463155

Informazioni di prodotto

AB-C5-M12Y-2XM12FS V
Descrizione del produttore: Scopri l'AB-C5-M12Y-2XM12FS V, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti e affidabilità nel tempo. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche avanzate. Con un'attenzione particolare ai dettagli, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durata.

tensione nominale

60 V

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

4 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

Produttore

AB-C5-M12Y-2XM12FS V Connettore industriale