› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C5-M12MA-10,0PUR

Cod. Rexel RR22260417
Cod. Produttore 22260417
Cod. EAN 4044774462240

Informazioni principali

  • Serie: AB-C5-M12MA-10,0PUR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Colore: distintivo
  • Applicazione: elettrica
  • Resistenza: elevata
  • Durata: prolungata
  • Prestazioni: ottimali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR22260417, un prodotto versatile della famiglia AB-C5-M12MA-10,0PUR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua colorazione distintiva non solo lo rende esteticamente gradevole, ma contribuisce anche alla sua funzionalità. Ideale per chi cerca affidabilità e innovazione nel settore elettrico, il RR22260417 si distingue per la sua resistenza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C5-M12MA-10,0PUR