›

AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU

Cod. Rexel RR22260646
Cod. Produttore 22260646
Cod. EAN 4044774463995

Informazioni principali

  • Serie: AB-C5
  • Connessione: M12 FSB
  • Protezione: PG9 contro polvere
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Impianti industriali
  • Design: Compatto e robusto
  • Durata: Elevata resistenza
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore elettrico AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Il design compatto e la struttura robusta facilitano l’installazione e la manutenzione, mentre la protezione PG9 offre sicurezza contro polvere e umidità. Questo connettore è una soluzione efficiente per il collegamento di componenti elettrici, assicurando stabilità e continuità del segnale in ambienti di lavoro esigenti.

Caratteristiche tecniche

grado di inquinamento

3

Numero min. di cicli di innesto

100

AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU