›

AB-C5-M12FS-M16-0,5

Cod. Rexel RR22260105
Cod. Produttore 22260105
Cod. EAN 4044774460482

Informazioni principali

  • Serie: AB-C5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Connessione: M12FS-M16
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: contro interferenze
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Installazione: facile e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore elettrico AB-C5-M12FS-M16-0,5 progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un contatto a innesto efficiente e stabile, facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua configurazione M12FS-M16 è studiata per offrire compatibilità e versatilità, supportando un flusso di corrente ottimale e protezione contro interferenze esterne. Un componente essenziale per garantire prestazioni elevate nei sistemi elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di inquinamento

3

AB-C5-M12FS-M16-0,5