› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C5-5,0PUR-M12FS-SH

Cod. Rexel RR22260463
Cod. Produttore 22260463
Cod. EAN 4044774462394

Informazioni principali

  • Serie: RR22260463
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Materiale: durevole
  • Colore: purpureo
  • Tipo: AB-C5-5,0PUR-M12FS-SH
  • Applicazione: elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'AB-C5-5,0PUR-M12FS-SH, un prodotto di alta qualità della famiglia RR22260463. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo si distingue per la sua eccellente affidabilità e prestazioni. La sua colorazione purpurea aggiunge un tocco di stile, rendendolo ideale per ogni applicazione elettrica. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e design, perfetto per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

AB-C5-5,0PUR-M12FS-SH