›

AB-C5-5,0PUR-M12FA-SH

Cod. Rexel RR22260714
Cod. Produttore 22260714
Cod. EAN 4044774464671

Informazioni principali

  • Serie: AB-C5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Connettore: M12
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza ambientale: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Struttura: compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AB-C5-5,0PUR-M12FA-SH è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e performanti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità in ambienti industriali. La sua struttura compatta e il connettore M12 facilitano l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, assicurando una trasmissione stabile dei segnali. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo prodotto è una soluzione efficiente per il cablaggio in ambito elettrico.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

AB-C5-5,0PUR-M12FA-SH