› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C5-2,0PUR-M12FS-SH

Cod. Rexel RR22260462
Cod. Produttore 22260462
Cod. EAN 4044774462387

Informazioni principali

  • Tipo: AB-C5-2,0PUR-M12FS-SH
  • Serie: AB-C5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Connessione: M12FS
  • Protezione: non specificata
  • Applicazione: elettrica industriale
  • Durabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo il modello RR22260462, un prodotto della famiglia AB-C5-2,0PUR-M12FS-SH. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni ottimali. La sua progettazione innovativa lo rende ideale per applicazioni elettriche, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro. Con un design pensato per adattarsi a diverse esigenze, RR22260462 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

AB-C5-2,0PUR-M12FS-SH