›

AB-C5-10,0PUR-M12FS-SH

Cod. Rexel RR22260464
Cod. Produttore 22260464
Cod. EAN 4044774462400

Informazioni principali

  • Serie: AB-C5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Connettore: M12 femmina
  • Materiale: alta qualità resistente
  • Protezione: usura e agenti esterni
  • Applicazione: automazione industriale
  • Funzione: trasmissione dati
  • Durabilità: elevata in ambienti complessi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AB-C5-10,0PUR-M12FS-SH è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire connessioni affidabili e performanti in ambito industriale. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro usura e agenti esterni, assicurando durabilità e sicurezza nell’utilizzo. Il cavo presenta una configurazione con connettore M12 femmina, ideale per applicazioni di automazione e trasmissione dati. La sua struttura è studiata per mantenere elevate prestazioni anche in ambienti complessi, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici che richiedono precisione e stabilità.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

AB-C5-10,0PUR-M12FS-SH