›

AB-C5-10,0PUR-M12FA-SH

Cod. Rexel RR22260991
Cod. Produttore 22260991
Cod. EAN 4044775086803

Informazioni principali

  • Categoria: AB-C5-10,0PUR-M12FA-SH
  • Materiali: Alta qualità
  • Colore: Purpureo
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Design: Innovativo
  • Prestazioni: Elevate
  • Robustezza: Affidabile
  • Serie: AB-C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il modello RR22260991, un prodotto della categoria AB-C5-10,0PUR-M12FA-SH. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo si distingue per la sua robustezza e affidabilità. Il design innovativo e le prestazioni elevate lo rendono ideale per l'uso elettrico. Con un'attenzione particolare ai dettagli, il colore purpureo aggiunge un tocco di stile e modernità. Perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e durature nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

AB-C5-10,0PUR-M12FA-SH