› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C4-M8MS-10,0PUR

Cod. Rexel RR22260318
Cod. Produttore 22260318
Cod. EAN 4044774461748

Informazioni principali

  • Serie: AB-C4
  • Tipo: M8MS
  • Lunghezza: 10,0 PUR
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Design: Innovativo
  • Finitura: Curata
  • Prestazioni: Elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR22260318, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo AB-C4-M8MS-10,0PUR unisce prestazioni elevate e durabilità. La sua struttura è ideale per applicazioni elettriche, garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente. Con un design innovativo e una finitura curata, il RR22260318 si integra perfettamente in qualsiasi progetto. Una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C4-M8MS-10,0PUR