›

AB-C4-M8MA-10,0PUR

Cod. Rexel RR22260058
Cod. Produttore 22260058
Cod. EAN 4044776085850

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Connettore: M8 maschio
  • Lunghezza cavo: 10,0 m
  • Materiale guaina: PUR
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione chimica: Buona
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: AB-C4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AB-C4-M8MA-10,0PUR è un componente elettrico caratterizzato da connettori M8 maschio con 4 poli, ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e resistenti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e protezione contro agenti esterni. La copertura in PUR assicura una buona resistenza meccanica e chimica, rendendo il prodotto adatto a condizioni operative impegnative. Questo componente è progettato per facilitare l'installazione e mantenere elevate prestazioni elettriche in ambienti industriali.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C4-M8MA-10,0PUR