›

AB-C4-M12MST-PG11

Cod. Rexel RR22262010
Cod. Produttore 22262010
Cod. EAN 4044776704058

Informazioni principali

  • Serie: AB-C4
  • Connessione: M12
  • Filettatura: PG11
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Facile e stabile
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AB-C4-M12MST-PG11 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali. La sua configurazione M12 con filettatura PG11 facilita l'installazione e l'adattamento a diverse esigenze di cablaggio, offrendo stabilità e protezione contro agenti esterni. Questo elemento è perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e durature nel campo dell'elettronica e dell'automazione.

Caratteristiche tecniche

grado di inquinamento

3

per diametro esterno cavo

8 ... 10 mm

AB-C4-M12MST-PG11