›

AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA

Cod. Rexel RR22260333
Cod. Produttore 22260333
Cod. EAN 4044774461892

Informazioni principali

  • Serie: AB-C4
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Connettore: M12
  • Materiale: resistente e durevole
  • Protezione: alta resistenza
  • Applicazioni: industriali e automazione
  • Compatibilità: sistemi di controllo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali resistenti, offre un’elevata durata e protezione nelle applicazioni industriali. La configurazione M12 assicura una compatibilità ottimale con sistemi di automazione e controllo, facilitando l’integrazione in impianti elettrici complessi. Questo componente è ideale per ambienti che richiedono prestazioni costanti e resistenza a condizioni operative impegnative.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA