›

AB-C4-M12MAT-PG11

Cod. Rexel RR22262012
Cod. Produttore 22262012
Cod. EAN 4044776704072

Informazioni principali

  • Tipo: AB-C4-M12MAT-PG11
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Alta resistenza meccanica
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Connessione: Connettività precisa
  • Serie: RR22262012
  • Affidabilità: Collegamento stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto RR22262012 è un componente elettrico caratterizzato dalla sigla AB-C4-M12MAT-PG11, indicante specifiche tecniche per connessioni e adattamenti in impianti elettrici. Si tratta di un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni, con particolare attenzione alla compatibilità e alla resistenza meccanica. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono connettività precisa e duratura, assicurando un collegamento stabile e protetto in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

grado di inquinamento

3

Numero min. di cicli di innesto

100

per diametro esterno cavo

8 ... 10 mm

AB-C4-M12MAT-PG11