›

AB-C4-M12MA-10,0PUR

Cod. Rexel RR22260303
Cod. Produttore 22260303
Cod. EAN 4044774461595

Informazioni principali

  • Serie: AB-C4
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: resistente agenti esterni
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Design: compatto
  • Applicazioni: industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico AB-C4-M12MA-10,0PUR progettato per garantire affidabilità e durata nelle connessioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando prestazioni ottimali in ambienti impegnativi. Il design compatto e la flessibilità del cavo facilitano l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e continuità operativa.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C4-M12MA-10,0PUR