›

AB-C4-M12FST-PG11

Cod. Rexel RR22262011
Cod. Produttore 22262011
Cod. EAN 4044776704065

Informazioni principali

  • Tipo: AB-C4-M12FST-PG11
  • Serie: RR22262011
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Professionale
  • Design: Innovativo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR22262011, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre prestazioni affidabili e durature. La sua classificazione merceologica lo colloca tra i migliori della sua categoria. Con un design innovativo e funzionalità superiori, il RR22262011 è ideale per applicazioni professionali. Scegli questo prodotto per garantire efficienza e sicurezza nei tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

grado di inquinamento

3

per diametro esterno cavo

8 ... 10 mm

AB-C4-M12FST-PG11