› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C4-M12FSD-SH

Cod. Rexel RR22261016
Cod. Produttore 22261016
Cod. EAN 4044776084297

Informazioni principali

  • Modello: AB-C4-M12FSD-SH
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice
  • Serie: RR22261016

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il prodotto RR22261016, un elemento essenziale per il tuo progetto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. Il design AB-C4-M12FSD-SH è pensato per garantire un'installazione semplice e un utilizzo efficiente. Questo articolo è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e innovative nel campo elettrico, unendo funzionalità e resistenza per soddisfare le tue esigenze.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

48 V

Materiale del corpo

Zinco

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

1,75 A

Numero min. di cicli di innesto

100

per diametro esterno cavo

4 ... 8 mm

AB-C4-M12FSD-SH