› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C4-M12FS-PG9-0,5

Cod. Rexel RR22260114
Cod. Produttore 22260114
Cod. EAN 4044774460574

Informazioni principali

  • Serie: AB-C4
  • Tipo: M12FS
  • Connessione: PG9
  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatile
  • Durata: Elevata
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il prodotto RR22260114, un'innovativa soluzione per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, assicurando affidabilità e sicurezza. Con un design funzionale, il RR22260114 si integra perfettamente in qualsiasi progetto, offrendo una soluzione pratica e efficace.

Caratteristiche tecniche

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di inquinamento

3

AB-C4-M12FS-PG9-0,5