›

AB-C4-M12FS-M16-0,5

Cod. Rexel RR22260107
Cod. Produttore 22260107
Cod. EAN 4044774460505

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore elettrico
  • Serie: AB-C4
  • Contatti: Innesto esterno
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Cablaggio industriale
  • Funzione: Trasmissione segnali
  • Durata: Resistente e durevole
  • Montaggio: Facile installazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore elettrico AB-C4-M12FS-M16-0,5 progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi di cablaggio industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Il tipo di contatto a innesto sul lato esterno facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo un’interfaccia efficiente per la trasmissione di segnali elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di inquinamento

3

AB-C4-M12FS-M16-0,5