›

AB-C4-M12FAT-PG11

Cod. Rexel RR22262013
Cod. Produttore 22262013
Cod. EAN 4044776704089

Informazioni principali

  • Serie: AB-C4
  • Connessione: M12FAT
  • Attacco: PG11
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Semplice
  • Durata: Elevata
  • Compattezza: Versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AB-C4-M12FAT-PG11 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo anche in ambienti industriali impegnativi. La sua configurazione M12FAT con attacco PG11 è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nelle connessioni elettriche, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo prodotto si distingue per la sua compattezza e versatilità, rendendolo adatto a diverse soluzioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica professionale.

Caratteristiche tecniche

grado di inquinamento

3

Numero min. di cicli di innesto

100

per diametro esterno cavo

8 ... 10 mm

AB-C4-M12FAT-PG11