›

AB-C4-5,0PVC-M12FA

Cod. Rexel RR22260678
Cod. Produttore 22260678
Cod. EAN 4044774464312

Informazioni principali

  • Serie: AB-C4
  • Rivestimento: PVC
  • Lunghezza: 5,0 m
  • Connettore: M12 FA
  • Protezione: Contro usura
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Uso: Industriale e civile
  • Caratteristica: Affidabilità e durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AB-C4-5,0PVC-M12FA è un componente elettrico caratterizzato da un rivestimento in PVC che garantisce una protezione efficace contro agenti esterni e usura. La sua struttura è progettata per assicurare affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta una connessione sicura e stabile. La presenza del connettore M12 facilita l'installazione e l'integrazione con altri dispositivi elettrici, offrendo versatilità e praticità d'uso. Questo materiale elettrico si distingue per la qualità costruttiva e la resistenza, elementi fondamentali per garantire prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C4-5,0PVC-M12FA