›

AB-C4-5,0PUR-M8FA

Cod. Rexel RR22260312
Cod. Produttore 22260312
Cod. EAN 4044774461687

Informazioni principali

  • Serie: AB-C4
  • Tensione nominale: 5,0 V
  • Connettore: M8
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Uso: Industriale
  • Connessione: Stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AB-C4-5,0PUR-M8FA è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, assicurando una connessione stabile e sicura. Ideale per ambienti che richiedono robustezza e precisione, questo componente rappresenta una soluzione efficiente per esigenze di cablaggio e collegamento elettrico professionale.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C4-5,0PUR-M8FA