› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C4-5,0PUR-M12FS

Cod. Rexel RR22260323
Cod. Produttore 22260323
Cod. EAN 4044774461793

Informazioni principali

  • Serie: AB-C4-5,0PUR-M12FS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Colore: unico
  • Applicazione: progetti elettrici
  • Resistenza: elevata
  • Affidabilità: eccellente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR22260323, un prodotto versatile della famiglia AB-C4-5,0PUR-M12FS. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo si distingue per la sua resistenza e affidabilità. La sua colorazione unica lo rende ideale per ogni progetto elettrico. Perfetto per professionisti e appassionati, è progettato per garantire prestazioni eccellenti e durature. Scegli RR22260323 per un'esperienza elettrica senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C4-5,0PUR-M12FS