› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C4-5,0PUR-M12FA

Cod. Rexel RR22260325
Cod. Produttore 22260325
Cod. EAN 4044774461816

Informazioni principali

  • Serie: AB-C4-5,0PUR-M12FA
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: robusto e affidabile
  • Applicazioni: elettriche versatili
  • Design: innovativo
  • Durata: uso prolungato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR22260325, un prodotto versatile della famiglia AB-C4-5,0PUR-M12FA. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design innovativo, il RR22260325 si distingue per la sua funzionalità e resistenza, assicurando un utilizzo duraturo nel tempo. Un'opzione ideale per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C4-5,0PUR-M12FA