›

AB-C4-2,0PUR-M12FS componente elettrico connettore M12 femmina per impianti industriali affidabile e durevole

Cod. Rexel RR22260322
Cod. Produttore 22260322
Cod. EAN 4044774461786

Informazioni principali

  • Serie: AB-C4
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Connettore: M12
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: industriale
  • Installazione: facile
  • Protezione: robusta e duratura

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB-C4-2,0PUR-M12FS è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione include un connettore M12 femmina, ideale per connessioni sicure e stabili in impianti elettrici. Questo componente è adatto per l'uso in ambienti che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche, contribuendo all'efficienza complessiva degli impianti. Descrizione del produttore: Il prodotto AB-C4-2,0PUR-M12FS è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. La sua configurazione M12 facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi di automazione e controllo. Questo articolo è ideale per chi cerca soluzioni robuste e efficienti nel campo del materiale elettrico professionale.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C4-2,0PUR-M12FS componente elettrico connettore M12 femmina per impianti industriali affidabile e durevole