›

AB-C4-10,0PVC-M12FA

Cod. Rexel RR22260683
Cod. Produttore 22260683
Cod. EAN 4044774464367

Informazioni principali

  • Serie: AB-C4
  • Rivestimento: PVC
  • Connettore: M12
  • Lunghezza cavo: 10,0 m
  • Protezione: Alta resistenza
  • Applicazioni: Connessioni elettriche
  • Durata: Elevata
  • Installazione: Facile e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AB-C4-10,0PVC-M12FA è un materiale elettrico caratterizzato da un rivestimento in PVC che garantisce protezione e durata nel tempo. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza, questo componente è ideale per connessioni elettriche sicure e stabili. La presenza del connettore M12 facilita l’installazione e l’integrazione in vari sistemi elettrici, assicurando un collegamento robusto. La combinazione di materiali di qualità e design funzionale rende questo prodotto adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico, offrendo prestazioni elevate e sicurezza operativa.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C4-10,0PVC-M12FA