› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C4-10,0PUR-M8FS

Cod. Rexel RR22260317
Cod. Produttore 22260317
Cod. EAN 4044774461731

Informazioni principali

  • Serie: AB-C4-10,0PUR-M8FS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: elettrico avanzato
  • Colore: distintivo
  • Applicazioni: precisione e affidabilità
  • Durata: elevata
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR22260317, un prodotto di alta qualità della famiglia AB-C4-10,0PUR-M8FS. Realizzato con materiali elettrici avanzati, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti e durata nel tempo. La sua colorazione unica non solo offre un aspetto distintivo, ma è anche funzionale per l'identificazione. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, il RR22260317 rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C4-10,0PUR-M8FS