›

AB-C4-10,0PUR-M8FA

Cod. Rexel RR22260319
Cod. Produttore 22260319
Cod. EAN 4044774461755

Informazioni principali

  • Serie: AB-C4
  • Materiale: Alta qualità
  • Connettore: M8
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Durata: Robusto e affidabile
  • Resistenza: Condizioni impegnative
  • Installazione: Facile e sicura
  • Funzionamento: Continuità garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AB-C4-10,0PUR-M8FA è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La presenza di un connettore M8 facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, assicurando connessioni stabili e sicure. Questo componente è adatto per ambienti che richiedono prestazioni elevate e resistenza a condizioni operative impegnative, contribuendo a mantenere l'efficienza e la continuità del funzionamento degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C4-10,0PUR-M8FA