› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C4-10,0PUR-M12FS

Cod. Rexel RR22260343
Cod. Produttore 22260343
Cod. EAN 4044774461991

Informazioni principali

  • Serie: AB-C4-10,0PUR-M12FS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Design: innovativo e funzionale
  • Applicazioni: varie
  • Robustezza: elevata
  • Durata: prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il prodotto RR22260343, parte della famiglia AB-C4-10,0PUR-M12FS. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione efficace per le tue esigenze elettriche. Il suo design innovativo e funzionale lo rende ideale per una varietà di applicazioni. Con un'attenzione particolare ai dettagli, il prodotto RR22260343 si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C4-10,0PUR-M12FS