›

AB-C3-M8MS-M-0,34-SH

Cod. Rexel RR22262025
Cod. Produttore 22262025
Cod. EAN 4044776710998

Informazioni principali

  • Serie: AB-C3
  • Connettore: M8 maschio
  • Sezione cavo: 0,34 mm²
  • Protezione: SH resistente
  • Applicazione: industriale
  • Costruzione: robusta e compatta
  • Uso: automazione e controllo
  • Materiali: alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AB-C3-M8MS-M-0,34-SH è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione stabile e sicura grazie al connettore M8 maschio. La sezione del cavo di 0,34 mm² assicura un'efficiente trasmissione del segnale o della potenza, rendendolo ideale per l'uso in sistemi di automazione e controllo. La costruzione robusta e compatta lo rende adatto a installazioni in spazi ridotti, mentre la protezione SH contribuisce a una maggiore durabilità e resistenza agli agenti esterni. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico professionale.

Caratteristiche tecniche

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

Numero min. di cicli di innesto

100

per diametro esterno cavo

3,5 ... 5 mm

AB-C3-M8MS-M-0,34-SH