›

AB-C3-M8MS-5,0PUR

Cod. Rexel RR22260205
Cod. Produttore 22260205
Cod. EAN 4044774460833

Informazioni principali

  • Tipo: AB-C3-M8MS-5,0PUR
  • Connettore: M8 maschio
  • Lunghezza: 5,0 metri
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Robusta e resistente
  • Uso: Segnali e alimentazione
  • Materiale: Alta affidabilità
  • Serie: RR22260205

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico AB-C3-M8MS-5,0PUR progettato per garantire elevata affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per connessioni sicure e durature grazie al connettore M8 maschio integrato. La sua struttura robusta assicura protezione contro usura e agenti esterni, rendendolo adatto a ambienti impegnativi. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per il trasporto di segnali e alimentazione in impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C3-M8MS-5,0PUR