› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C3-M8MS-10,0PUR

Cod. Rexel RR22260218
Cod. Produttore 22260218
Cod. EAN 4044774460994

Informazioni principali

  • Tipo: AB-C3-M8MS-10,0PUR
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Professionale/Industriale
  • Design: Innovativo
  • Colore: Distintivo
  • Classificazione: 040107
  • Serie: AB-C3
  • Prestazioni: Affidabili e durature

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto RR22260218 è un componente elettrico della famiglia AB-C3-M8MS-10,0PUR. Realizzato in materiale di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. Il suo design innovativo e la colorazione distintiva lo rendono ideale per diverse applicazioni. Con una classificazione merceologica di 040107, questo prodotto si distingue per la sua versatilità e efficienza. Perfetto per chi cerca soluzioni elettriche di alta gamma, RR22260218 è un'ottima scelta per progetti professionali e industriali.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C3-M8MS-10,0PUR