›

AB-C3-M8MA-10,0PUR

Cod. Rexel RR22260055
Cod. Produttore 22260055
Cod. EAN 4044776085881

Informazioni principali

  • Serie: AB-C3
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Materiale: resistente e durevole
  • Connessione: connettori di alta qualità
  • Applicazione: industriale
  • Installazione: facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AB-C3-M8MA-10,0PUR rappresenta una soluzione avanzata nel campo dei materiali elettrici, caratterizzato da connettori di alta qualità progettati per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni sicure e stabili. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e mantenere un'eccellente conduzione elettrica, assicurando efficienza e sicurezza nelle installazioni. Questo componente si distingue per la sua versatilità e robustezza, rendendolo adatto a diversi ambienti tecnici e condizioni operative.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C3-M8MA-10,0PUR