› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C3-M12Y-5,0PUR

Cod. Rexel RR22260513
Cod. Produttore 22260513
Cod. EAN 4044774462578

Informazioni principali

  • Serie: AB-C3
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Colore: distintivo
  • Durata: elevata
  • Visibilità: migliorata
  • Applicazione: settore elettrico
  • Prestazioni: affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo AB-C3-M12Y-5,0PUR, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali di prima scelta, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua colorazione distintiva non solo offre un aspetto moderno, ma migliora anche la visibilità in qualsiasi ambiente di lavoro. Questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C3-M12Y-5,0PUR