Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR22260601
Cod. Produttore
22260601
Cod. EAN
4044774463148

Informazioni di prodotto

AB-C3-M12Y-2XM12FS E
Descrizione del produttore: Connettore elettrico AB-C3-M12Y-2XM12FS E progettato per garantire connessioni affidabili in ambienti industriali. Questo componente è caratterizzato da una struttura robusta e materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche, facilita il collegamento di sensori e attuatori con connettori M12. La sua configurazione consente un montaggio semplice e rapido, ottimizzando l'efficienza degli impianti elettrici.

tensione nominale

60 V

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

4 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

Produttore

AB-C3-M12Y-2XM12FS E Cavo collegamento