› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C3-M12Y-2XM12FS B E

Cod. Rexel RR22260600
Cod. Produttore 22260600
Cod. EAN 4044774463131

Informazioni principali

  • Codice: AB-C3-M12Y-2XM12FS B E
  • Serie: 040107
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile
  • Applicazioni: Varie
  • Design: Innovativo
  • Prestazioni: Affidabili
  • Durabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il prodotto RR22260600, un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo presenta un design innovativo che ne facilita l'installazione e l'utilizzo. La sua classificazione merceologica 040107 lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. La combinazione di funzionalità e durabilità rende il RR22260600 una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

60 V

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

4 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

AB-C3-M12Y-2XM12FS B E