› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C3-M12MS-10,0PUR

Cod. Rexel RR22260249
Cod. Produttore 22260249
Cod. EAN 4044774461304

Informazioni principali

  • Serie: AB-C3-M12MS-10,0PUR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: elettrico avanzato
  • Applicazioni: elettriche
  • Design: robusto e duraturo
  • Prestazioni: ottimali e affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il prodotto RR22260249, un elemento di alta qualità della gamma AB-C3-M12MS-10,0PUR. Realizzato con materiali elettrici avanzati, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali e affidabilità. La sua costruzione robusta e duratura lo rende ideale per applicazioni elettriche. Con un design innovativo, il prodotto è perfetto per soddisfare le esigenze di chi cerca soluzioni elettriche efficienti e moderne. Scegli RR22260249 per un'esperienza di utilizzo superiore.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C3-M12MS-10,0PUR