› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C3-M12MA-10,0PUR

Cod. Rexel RR22260256
Cod. Produttore 22260256
Cod. EAN 4044774461373

Informazioni principali

  • Serie: AB-C3
  • Tipo connettore: M12MA
  • Lunghezza cavo: 10,0 m
  • Materiale: Alta qualità
  • Colore: Purpureo
  • Applicazione: Elettrica
  • Prestazioni: Affidabili
  • Design: Funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'AB-C3-M12MA-10,0PUR, un prodotto innovativo della nostra gamma elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua colorazione purpurea aggiunge un tocco distintivo, rendendolo ideale per ogni ambiente. Perfetto per applicazioni elettriche, l'AB-C3-M12MA-10,0PUR rappresenta un'ottima scelta per chi cerca efficienza e stile. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e design.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C3-M12MA-10,0PUR