› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C3-5,0PUR-M8FS

Cod. Rexel RR22260200
Cod. Produttore 22260200
Cod. EAN 4044774460789

Informazioni principali

  • Tipo: AB-C3-5,0PUR-M8FS
  • Serie: RR22260200
  • Materiale: Durevole
  • Applicazione: Accessori elettrici
  • Design: Efficiente
  • Colore: Distintivo
  • Prestazioni: Elevate
  • Sicurezza: Affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto RR22260200 è un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali durevoli, presenta un design efficiente e funzionale. La sua classificazione merceologica lo colloca nel settore degli accessori elettrici, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Con la sua colorazione distintiva, il prodotto RR22260200 si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico, offrendo affidabilità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C3-5,0PUR-M8FS