› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C3-5,0PUR-M8FA

Cod. Rexel RR22260201
Cod. Produttore 22260201
Cod. EAN 4044774460796

Informazioni principali

  • Serie: AB-C3
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Colore: pur
  • Tipo connettore: M8FA
  • Lunghezza cavo: 5,0 m
  • Design: elegante e funzionale
  • Applicazione: uso elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'eleganza e la funzionalità dell'AB-C3-5,0PUR-M8FA, un prodotto di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo si distingue per la sua durabilità e performance. Il design raffinato e la colorazione pur garantiscono un aspetto moderno e accattivante. Perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e all'avanguardia, l'AB-C3-5,0PUR-M8FA è la scelta ideale per soddisfare le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C3-5,0PUR-M8FA