› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C3-5,0PUR-M12FS

Cod. Rexel RR22260250
Cod. Produttore 22260250
Cod. EAN 4044774461311

Informazioni principali

  • Serie: AB-C3-5,0PUR-M12FS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Design: facile integrazione
  • Applicazioni: versatile
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR22260250, un prodotto della famiglia AB-C3-5,0PUR-M12FS, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per le tue esigenze elettriche. La sua versatilità lo rende perfetto per diversi utilizzi, mentre il design attento assicura una facile integrazione in qualsiasi progetto. Scegli RR22260250 per un'esperienza elettrica senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C3-5,0PUR-M12FS
€ 14,64 x 1 pz.